- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 車庫まわり
- 車止め 置き型のおすすめ人気ランキング
車止め 置き型のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新438件の「車止め 置き型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐車場スタンド」、「車止めコーン」、「車止め ポール」などの商品も取り扱っております。
重量級なのに可動式なので、設置工事のいらない車止めです。ボタン操作で、内蔵したムーブの上げ下げができます。人の流れや時間帯の変化などで、設置場所の変更ができます。
用途車止めなどに。
色
シルバー
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカー、ボラードタイプです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/アルミ合金鋳物製
寸法(mm)
Φ300×H500
色
ダークグレー
ご家庭で簡単に設置できるスマートなチェーンスタンド。駐車場の仕切りに使って迷惑駐車の対策に。車止めポールとしても活用できます。人の誘導のための区画・区間指定、立ち入り禁止の提示や防犯対策にも有効です。プラスチック製なので、軽くて持ち運びが楽々。設置場所で土台に水や砂を入れて固定するだけの簡単設置。土台に注水した満水時の重量約3kg(砂の場合4.5kg)。風などによる転倒を防ぎます。
直径(Φcm)
ポリ台/25.5
材質
ポリエチレン
質量(g)
500
直径×高さ(cm)
ポール/5.4×85
使用済廃タイヤの粉砕ラバーチップ材を100%使用した車止めです。
※屈曲性能はございません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場
材質
リサイクルゴムチップ
仕上
アクリルウレタン塗装
質量(kg)
約21.0
タイプ
リサイクルゴムチップボラード
仕様
反射テープ付
寸法(mm)
Φ250×H450
軽量で耐久力に優れています。
プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。
かわいいフォルムで環境にもマッチします。
おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。
質量(kg)
1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×255×725
ベース寸法(mm)
255
自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。
錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。
土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×255×837
材質
PE
質量(kg)
(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.32、(満水)約3.3、(満砂時)約4.8
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質
コンクリート
質量(kg)
13.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×155×100
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
付属品
プラストッパー12個付
寸法(mm)
W1460×D255×H700
質量(kg)
4.8(満水時:両側含めて約24.5)
色
イエロー(ウェイト/グレー)
取付方式
スタンド式
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカー、ボラードタイプです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/スチール製
寸法(mm)
Φ190.7×t5.3 H500
色
メタリックシルバー
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質
コンクリート
質量(kg)
14.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×160×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様
(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)
ストローク(mm)
460
直径(Φmm)
92
タイプ
スリムタイプ
種類
電動式
電圧(V)
DC36
電力(W)
140(1本あたり)
仕上
アルマイト処理
使用周囲温度(℃)
-10~60
最低高さ(mm)
610
推力(kN)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大速度(mm/sec)
(上昇)32
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
バージン材のゴムを使用しているためにおいも少なく耐久性に優れ、車にも傷をつけにくいです。
各面3枚の反射テープがストッパーの位置を目立たせます。
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
付属品
無し
寸法(mm)
550×148×97
質量(kg)
約4
色
黒
材質(本体)
SBR+NR (バージン材)
適合アンカー
ネジ頭径がΦ13~15mm程度のネジアンカーと樹脂プラグ
反射シート
あり
穴あけ距離(mm)
約311
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。
ベルト長さ(m)
2
ベルト色
赤
質量(kg)
9
高さ(mm)
920
ベルト幅(mm)
50
外径(Φmm)
350
材質(ベルト)
ナイロン
材質(ポール)
ステンレス201
材質(ベース)
ステンレス201
色(本体)
シルバー
自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。
錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。
土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×255×837
材質
PE
質量(kg)
(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.3、(満水)約3.3、(満砂時)約4.5
人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質
PE
寸法(mm)
(おもり部)Φ250×約100
移動式のバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/スチール製
タイプ
移動式
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/公共施設,公園,駅前広場,病院
材質
ステンレス+アルミ鋳物
仕上
#400、頭部:メタリックグレー
タイプ
軽操作リフター上下式
形状
カギ付(南京錠40mm)
寸法(mm)
Φ165.2(t3.0)×H650
ポール径(Φmm)
165.2
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
高さ(mm)
837
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
255
質量(g)
500